RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。
特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様
実装タイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 28V dc
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 32mm
長さ = 44mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 4mA
内容量1箱(300個)
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 28V dc
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 32mm
長さ = 44mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 4mA
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~