壁面ボックス RS PRO 166 x 161 x 93mm RAL 7035

壁面ボックス RS PRO 166 x 161 x 93mm RAL 7035 - RS PRO

RS Pro 2 部品 ABS エンクロージャ、壁面取り付け用、 93 x 166 x 161 mm RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。
これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。
Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、 2 LID (蓋)がしっかりとねじ止めされた収納コンパートメントを備えています。
IP65 ガスケットを挿入済みなので、グリース、オイル、化学薬品が非常に強く、幅広い用途で高い信頼性を発揮します。
特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは Durable and high-strength ABS で成形されており、電気アセンブリ、特に完全な保護を提供します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .エンクロージャの LID カバーで覆われ、しっかりねじ止めされた 2 つの収納コンパートメントを備えた、汎用性の高い収納ソリューションです .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。
エンクロージャ本体とふた LID .組み立て用の 6 本のねじ 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7502) 194-7502 93 x 166 x 161 mm (194-7503) 194-7503 121 x 166 x 161 mm (194-7504) 194-7504 104.5 x 213 x 185 mm (194-7505) 194-7505 132.5 x 256 x 217 mm (194-7506) 194-7506 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
高さ = 166 mm
幅 = 161 mm
外形の奥行き = 93mm
材質 = ABS、ポリカーボネート
IP保護等級 = IP65
シャシープレート = なし
ドアロックタイプ = ねじ
グランドプレート = なし
色 = ライトグレー
シリーズ = 7740
外部取り付けタイプ = 壁
以下の保護向け: = 電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09568688194-7502
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする