RS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mm

RS PRO バッグフィルタ, 袋 592 x 592 x 292mm - RS PRO

RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。
大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。
この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。
特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。
暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。
エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。
これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。
標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。
一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。
換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。
HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。
目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。
エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
フィルタタイプ = 袋
実際の寸法 = 592 x 592 x 292mm
メディアエリア = 19m2
ISO 16890クラス = ISO-1-80
ポケットの数 = 4
フィルタグレード = F9
最大風量 = 4250 m3/hr
初期圧力降下 = 140Pa
ケースの材質 = ABSプラスチック
メディア材質 = ガラス繊維
実際の深さ = 292mm
実際の高さ = 592mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09569187194-7666
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする