曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

RS PRO 4

仕様
長さ = 2m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
HDMIケーブル通信速度 = 超高速
HDMIバージョン = HDMI 2.1
最大解像度 = 8K @ 60Hz
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
シールド = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570027195-4891
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする