曜日別特売

RS PRO 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:27mm, 奥行き:75 mm

RS PRO 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:27mm, 奥行き:75 mm - RS PRO

RS Pro ABS 汎用成形エンクロージャ、黒、 75X49X27mm RS Pro の ABS 汎用成形エンクロージャは、 Durable 性と信頼性が高いプラスチック製エンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントをハウジングとして保護するのに最適です。
この RS Pro ABS エンクロージャシリーズは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら Durableベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。
Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。
これらの汎用プラスチックエンクロージャは、幅広い環境での使用に適しています。
この ABS エンクロージャシリーズには、ブラック、グレー、又はホワイトのタイプがあり、光沢仕上げの美しい外観と優れた耐腐食性を備えています。
また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドも用意されているため、簡単に取り付けることができます。
組み立て後は、 IP54 等級に適合し、内部部品を汚れや異物から保護します。
特長と利点 .ブラック、グレー、ホワイトのいずれかを選択できます 広範なサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .光沢のある光沢仕上げにより、美しい外観が得られます 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。
このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。
ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。
スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。
融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。
また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。
IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。
1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。
数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。
たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。
IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。
このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。
屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 75 mm
高さ = 27mm
幅 = 49mm
外形寸法 = 75 x 49 x 27mm
範囲 = 汎用成形エンクロージャ
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570551195-9102
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする