RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m

RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m - RS PRO

RS Pro 3 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。
柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。
この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。
特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 3 本のコアストランドで 14 / 0.15 mm を用意し、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 4.7 mm 曲げ半径: 37.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。
特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。
Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
断面積 = 0.25 mm2
芯数 = 3
AWGサイズ = 23 AWG
シールド有無 = 非遮蔽
長さ = 100m
外被色 = グレー
外径 = 4.7mm
外側シース材質 = PVC
シールド/非シールド = シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570831195-9507
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする