曜日別特売

RS PRO プラスチック配管継手 90° ナックルベンド

RS PRO プラスチック配管継手 90° ナックルベンド - RS PRO

RS Pro ユニバーサル 90 ° ナックルベンド 32 特長と利点: 汎用用途他のメーカーの廃棄物システムに接続しますすばやく簡単に取り付け可能1個入りパック 認証と認定: CEマーク付きEN 274

仕様
接続種類 = ナックルベンド
嵌合方向 = 90°
互換性 パイプサイズ = 32mm
色 = 白
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570867196-0544
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする