ロックアウト RS PRO 1穴 ナイロン、スチール セーフティーロックアウト

ロックアウト RS PRO 1穴 ナイロン、スチール セーフティーロックアウト - RS PRO

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。
RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。
この南京錠を二度と点検する必要はありません。
メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。
これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。
特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。
つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。
家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
種類 = セーフティーロックアウト
色 = 青
ロックの数 = 1
材質 = ナイロン、スチール
ロックシャックル最大径 = 6.35mm
併用可能製品 = ロックアウト装置
リスクの種類 = 機械的リスク
シャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09571427196-3753
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする