RS PRO 南京錠 亜鉛合金 Black

RS PRO 南京錠 亜鉛合金 Black - RS PRO

RS Pro のヘビーデューティコンビネーション南京錠は、硬化処理されたダブルボルト止めシャックルを使用しており、リタラブルの高い耐腐食性も備えています。
色は黒で、使用されているスチール亜鉛素材です。
10 、 000 通りの組み合わせを簡単に設定可能 Durable で屋外での使用に適しています

仕様
ロックタイプ = コンビネーション南京錠
シャックル径 = 8mm
シャックル長さ = 32mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = 亜鉛合金
色 = Black
ボディ幅 = 55mm
内容量 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09571585196-3963
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする