曜日別特売

RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 青

RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 青 - RS PRO

RS Pro の 40 mm コンビネーション安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。
色は青で、使用済みのアルミスチール材です。
安全ロックアウト用途に適しています

仕様
ロックタイプ = コンビネーション南京錠
シャックル径 = 6mm
シャックル長さ = 26mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = アルミニウム
色 = 青
ボディ幅 = 40mm
内容量 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09571655196-3971
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする