曜日別特売

RS PRO キャスター

RS PRO キャスター - RS PRO

オレンジポリウレタンホイール、シリーズNPB . 二条ねじシールド ホイール幅: 30 mm ボールベアリングハブ ポリウレタン製のソリッドタイヤ

仕様
ホイール径 = 125mm
ホイール幅 = 30mm
ボア径 = 10mm
タイヤタイプ = ソリッド
許容荷重 = 150kg
車輪材質 = ポリウレタン
軸受材質 = ナイロン
機能 = 耐摩耗性、耐腐食性、ソフトな乗り心地及び化学薬品への耐性、耐引き裂き性
軸受タイプ = ボールベアリング
ハブ径 = 49mm
穴長さ = 49mm
カラー = オレンジ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09576056196-5138
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする