ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 135mm x 60mm

ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 135mm x 60mm - RS PRO

RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなどの多くの用途で使用され、水準調整及び支持に使用されます。
ベースラバーは、耐油性のある 80 加硫 NBR 製で、ステンレススチール製のねじ及びベースプレートを備えており、食品安全及びクリーンルーム用途でよく使用されます。
平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振

仕様
静的負荷容量 = 700kg
ネジサイズ = M16
ネジ長さ = 100mm
傾斜角度 = 10°
フット材質 = ステンレス鋼
ベース材質 = ステンレス鋼
高さ = 135mm
最大調整高さ = 45mm
最小調節高さ = 115mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09577106196-5355
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする