曜日別特売

ワイヤロープ RS PRO 亜鉛メッキメタル 直径4 mm, 75m

ワイヤロープ RS PRO 亜鉛メッキメタル 直径4 mm, 75m - RS PRO

RS Pro 亜鉛めっき金属製ワイヤロープです ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。
つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。
スチール製ワイヤロープは、より合わされた複数の金属より線で構成されています。
より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。
荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。
複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。
ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。
RS は、最大 208 kg の荷重で使用できる優れた RS PRO RS Pro 亜鉛めっき金属製ワイヤロープを、誇らしげにご紹介します。
ワイヤロープの長さは 75 で、 本のより線と 本のワイヤで構成されています。
ワイヤの直径は mm で、 ISO BS EN12385-4 規格に適合しています。
このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。
リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。
メーカーのスチールワイヤは、要求の厳しい条件での認識を備え、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。
特長と利点 ワイヤロープより線 SWG (より線数) 7 (ワイヤ数) 安全作業荷重は 208 kg 前後で振動します このワイヤロープは、すべての RoHS 規制に準拠しています このワイヤの長さは 75 です 中程度の柔軟性 ワイヤロープはリールに巻かれています 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています このワイヤロープは、一般的なスチール製です 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています このワイヤロープは、一般的なスチール製です よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。
ワイヤロープを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します

仕様
タイプ = ワイヤーロープ
材質 = 亜鉛メッキメタル
直径 = 4 mm
ストランドの数 = 6
配線数 = 7
コア = ワイヤーコア
定格荷重 = 208kg
長さ = 75m
内容量1リール(75m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09583291197-0124
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする