ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 - RS PRO

RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142This RS PRO steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. This means that two wire rope ends can be safely joined together. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this rope clamp is made with zinc-plated steel. Its been treated with a galvanised coating finish. Combined, the zinc-plating and the galvanisation process protect the clamp from the elements as well as corrosive agents. Providing effective protection, the galvanised coating has an adhesive strength thats seven times greater than organic coatings. As part of our trusted RS PRO range, this rope clamp has been stringently safety tested. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Unsuitable for lifting, its most often used in fencing applications.Features and Benefits Diameter of 5 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.

仕様
仕様 = DIN 1142
ワイヤーロープ直径 = 5mm
材質 = スチール
内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09583300197-0130
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする