曜日別特売

RS PRO 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:107 mm, 奥行き:240 mm

RS PRO 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:107 mm, 奥行き:240 mm - RS PRO

RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、 240 191 107 mm RS Pro のこのエンクロージャシリーズは、さまざまな産業用途や家庭用電気用途に最適で、屋内外の内部コンポーネントを保護します。
これらの RS Pro ポリカーボネートエンクロージャは、高品質ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、さまざまな環境で優れた耐薬品性と電気絶縁性を発揮します。
Durable エンクロージャは IP65 及び IK07 08 等級で、内部コンポーネントを湿気や埃から保護します。
このエンクロージャボックスは、すばやく簡単に壁面又は表面に取り付けられ、内部コンポーネントを収容するための取り付けプレート DIN レールを取り付けるためのねじが付属しています。
特長と利点 ポリカーボネート製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ケースです Rapid ヒンジ構造により、すばやく簡単に組み立てられます ハロゲンフリーで有毒ガスの放出を防止 化学薬品に対する優れた耐性により、過酷な環境での使用に最適です 使用温度範囲: -40 +120 (短期) 使用温度範囲: -40 +80 C (連続) IP65 規格に適合しており、湿気や埃の侵入を防ぎます ポリウレタンガスケットにより、安全で確実な密閉を実現します 各種サイズあり 用途 ポリカーボネート製の汎用エンクロージャは、保護ケース又はボックスの一種で、さまざまな産業及び家庭用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適です。
多くの場合、軽量で Durable 性が高く、さまざまな環境で壁や表面に取り付けることができます。
また、 IP 等級に応じて屋外で使用することもできます。
主に以下のような用途で用いられます。
電力管理 電気通信 制御センター セキュリティ よくある質問 ポリカーボネート素材を使用する利点は何ですか? ポリカーボネートは汎用性の高いプラスチック素材で、耐久性と電気絶縁性能に優れているため、電気設備用途に最適です。
ポリカーボネートは耐衝撃性、耐薬品性、耐腐食性にも優れ、過酷な環境での使用に適しています。
屋外で使用できますか? はい、このエンクロージャは IP65 保護を備え、埃や水の侵入を確実に防止します。
付属品 ポリウレタン( PUR )ガスケット付きベース、取り付けプレート DIN レール用ねじ、ポリアミド製カバーねじ付きカバー。
このシリーズにはどのようなサイズがありますか? RS( 197-2005) 197-2005 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、 95 65 60 mm RS( 197-2006) 197-2006 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、 110 110 65 mm RS( 197-2008) 197-2008 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、 130 95 65 mm RS( 197-2009) 197-2009 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、 130 130 75 mm RS( 197-2010) 197-2010 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、 187 122 90 mm RS( 197-2012) 197-2012 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、 201 163 98 mm RS( 197-2015) 197-2015 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、 240 191 107 mm RS( 197-2017) 197-2017 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、 289x239x107 mm RS( 197-2019) 197-2019 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、 344x289x117 mm

仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 240 mm
高さ = 107 mm
幅 = 191 mm
外形寸法 = 240 x 191 x 107mm
IP保護等級 = IP65
色 = グレー
蓋色 = グレー
ガスケット材質 = ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09583440197-2015
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする