曜日別特売

RS PRO 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:117 mm, 奥行き:344 mm

RS PRO 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:117 mm, 奥行き:344 mm - RS PRO

RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明 LID 付き)、 344x289x117 mm RS Pro のこのエンクロージャシリーズは、さまざまな産業用途や家庭用電気用途に最適で、屋内外の内部コンポーネントを保護します。
これらの RS Pro ポリカーボネートエンクロージャは、高品質ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、さまざまな環境で優れた耐薬品性と電気絶縁性を発揮します。
Durable エンクロージャは IP65 及び IK07 08 等級で、内部コンポーネントを湿気や埃から保護します。
このエンクロージャボックスは、すばやく簡単に壁面又は表面に取り付けられ、内部コンポーネントを収容するための取り付けプレート DIN レールを取り付けるためのねじが付属しています。
LID シリーズ透明のふたは、内部ステッカーや安全ラベルの表示にも最適です。
特長と利点 ポリカーボネート製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ケースです LID ラベルのトラブルシューティングや表示に最適な透明なふたです Rapid ヒンジ構造により、すばやく簡単に組み立てられます ハロゲンフリーで有毒ガスの放出を防止 化学薬品に対する優れた耐性により、過酷な環境での使用に最適です 使用温度範囲: -40 +120 (短期) 使用温度範囲: -40 +80 C (連続) IP65 規格に適合しており、湿気や埃の侵入を防ぎます ポリウレタンガスケットにより、安全で確実な密閉を実現します 各種サイズあり 用途 ポリカーボネート製の汎用エンクロージャは、保護ケース又はボックスの一種で、さまざまな産業及び家庭用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適です。
多くの場合、軽量で Durable 性が高く、さまざまな環境で壁や表面に取り付けることができます。
また、 IP 等級に応じて屋外で使用することもできます。
主に以下のような用途で用いられます。
電力管理 電気通信 制御センター セキュリティ よくある質問 ポリカーボネート素材を使用する利点は何ですか? ポリカーボネートは汎用性の高いプラスチック素材で、耐久性と電気絶縁性能に優れているため、電気設備用途に最適です。
ポリカーボネートは耐衝撃性、耐薬品性、耐腐食性にも優れ、過酷な環境での使用に適しています。
屋外で使用できますか? はい、このエンクロージャは IP65 保護を備え、埃や水の侵入を確実に防止します。
付属品 ポリウレタン( PUR )ガスケット付きベース、取り付けプレート DIN レール用ねじ、ポリアミド製カバーねじ付きカバー。
このシリーズにはどのようなサイズがありますか? RS( 1972011) 1972011 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 187 122 90 mm RS( 1972014) 1972014 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 201 163 98 mm RS( 1972016) 1972016 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明な LID 付き)、 240 191 107 mm RS( 1972018) 1972018 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 289x239x107 mm RS( 1972020) 1972020 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 344x289x117 mm

仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 344 mm
高さ = 117 mm
幅 = 289 mm
外形寸法 = 344 x 289 x 117mm
IP保護等級 = IP65
色 = グレー
蓋色 = 透明
ガスケット材質 = ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09583485197-2020
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする