曜日別特売

RS PRO 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:75 mm, 奥行き:130 mm

RS PRO 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:75 mm, 奥行き:130 mm - RS PRO

RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(メトリックノックアウト付き)、 130 130 75 mm RS Pro のノックアウト電気エンクロージャ製品は、幅広い産業及び家庭用電気用途に最適で、屋内外の内部コンポーネントを保護する優れた製品です。
これらの RS Pro ポリカーボネートエンクロージャは、高品質ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、さまざまな環境で優れた耐薬品性と電気絶縁性を発揮します。
Durable エンクロージャは IP65 及び IK07 08 等級で、内部コンポーネントを湿気や埃から保護します。
このエンクロージャボックスは、すばやく簡単に壁面又は表面に取り付けられ、内部コンポーネントを収容するための取り付けプレート DIN レールを取り付けるためのねじが付属しています。
メトリックノックアウトは、ドライバなどのツールで簡単に取り外すことができ、取り外し後はケーブルグランド、ベント、プラグなどの幅広いアクセサリに対応します。
ノックアウトが追加されているため、配線、ケーブルなどをさまざまな電気用途に柔軟に取り付けることができます。
特長と利点 ポリカーボネート製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ケースです 配線、ケーブル、アクセサリの取り付けに対応するノックアウト Rapid ヒンジ構造により、すばやく簡単に組み立てられます ハロゲンフリーで有毒ガスの放出を防止 化学薬品に対する優れた耐性により、過酷な環境での使用に最適です 使用温度範囲: -40 +120 (短期) 使用温度範囲: -40 +80 C (連続) IP65 規格に適合しており、湿気や埃の侵入を防ぎます ポリウレタンガスケットにより、安全で確実な密閉を実現します 各種サイズあり 用途 ポリカーボネート製の汎用エンクロージャは、保護ケース又はボックスの一種で、さまざまな産業及び家庭用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適です。
多くの場合、軽量で Durable 性が高く、さまざまな環境で壁や表面に取り付けることができます。
また、 IP 等級に応じて屋外で使用することもできます。
主に以下のような用途で用いられます。
電力管理 電気通信 制御センター セキュリティ よくある質問 ポリカーボネート素材を使用する利点は何ですか? ポリカーボネートは汎用性の高いプラスチック素材で、耐久性と電気絶縁性能に優れているため、電気設備用途に最適です。
ポリカーボネートは耐衝撃性、耐薬品性、耐腐食性にも優れ、過酷な環境での使用に適しています。
屋外で使用できますか? はい、このエンクロージャは IP65 等級に適合し、埃や水の侵入を確実に防止します。
ただし、エンクロージャを調整すると、 IP 等級と保護に影響する場合があります。
付属品 ベースはメトリックノックアウト及び PUR ガスケット、取り付けプレート DIN レール用ねじ、ポリアミド製カバーねじ付きカバー。
このシリーズにはどのようなサイズがありますか? RS( 1972021) 1972021 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(メトリックノックアウト付き)、 95 65 60 mm RS( 1972022) 1972022 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(メトリックノックアウト付き)、 110 110 65 mm RS( 1972023) 1972023 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(メトリックノックアウト付き)、 130 95 65 mm RS( 1972024) 1972024 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(メトリックノックアウト付き)、 130 130 75 mm RS( 1972025) 1972025 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(メトリックノックアウト付き)、 187 122 90 mm RS( 1972026) 1972026 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(メトリックノックアウト付き)、 187 122 90 mm RS( 1972027) 1972027 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(メトリックノックアウト付き)、 201 163 98 mm RS( 1972028) 1972028 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(メトリックノックアウト付き)、 201 163 98 mm

仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 130 mm
高さ = 75 mm
幅 = 130 mm
外形寸法 = 130 x 130 x 75mm
IP保護等級 = IP65
色 = グレー
蓋色 = グレー
ガスケット材質 = ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09583528197-2024
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする