ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

このデータは20 ℃での性能を表示 温度変化は、性能データに影響を及ぼします。
エクストラフレックス強化済PVC水ホース. この100PVCのヘビーデューティ送水ホースは、革新的なSpiralap技術を採用しているので、あらゆる気候条件で長寿命と優れた性能を発揮します。
天候に関係なく、柔軟性を保持し、一年を通して信頼できる人気製品です。
あらゆる主要ブランドの送水ホース継手に対応します。
特長と利点. BS3746:1990の要件を上回る. 低温での柔軟性を向上. 優れた耐摩耗性. 優れたねじれ耐性. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角5444(54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。
安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 農業用の灌漑. ヘビーデューティの産業用途

仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径19mm、外径25.5mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途灌漑、代表規格BS 3746、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+60℃、色黄、長さ25m、補強ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586179197-8285
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする