曜日別特売

ハンドヘルドボックス RS PRO 160 x 84 x 30mm

ハンドヘルドボックス RS PRO 160 x 84 x 30mm - RS PRO

RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャです RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャのご紹介です。
Durable and Versatile ハンドヘルドエンクロージャ製品で、基板(プリント回路基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。
このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。
このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。
埃や水の侵入に対する保護を強化するために、 IP65 保護等級のガスケットも用意されています。
RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは成形基板スタンドオフも備えており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。
特長と利点 ブラック又はグレーを用意しています ガスケット付きも用意されており、埃や水の侵入からの保護が強化されており、基本的なニーズは不要です 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) TOP ハーフは、メンブレン、ラベル又はシルクスクリーン用の滑らかなくぼみ領域があります M3 Philips セルフタッピングねじを使用して簡単に組み立て可能 さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。
ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。
多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。
ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。
医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなオプションがありますか? ガスケットなし: (1981364) 1981364 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 130 68 25 mm (1981365) 1981365 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 130 68 25 mm (1981368) 1981368 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 160 84 30 mm (1981369) 1981369 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 160 84 30 mm ガスケット付き( IP65 保護を提供): (1981362) 1981362 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981363) 1981363 RS Pro ハンドヘルドグレー仕上げエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981367) 1981367 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 160 84 30 mm (1981366) 1981366 RS Pro ハンドヘルドグレーボックス(ガスケット付き)、 160 84 30 mm エンクロージャは防水ですか? ガスケット付きハンドヘルドエンクロージャは IP65 保護等級で、ほこりや水の侵入から保護され、屋内外での使用に適しています。
ガスケットが付いていないエンクロージャは、埃や水の飛沫から十分に保護されます。
屋内での使用に最適ですが、防水性はありません。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 160 mm
幅 = 84 mm
高さ = 30 mm
一体形電池コンパートメント = あり
IP保護等級 = IP65
外形寸法 = 160 x 84 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586301198-1366
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする