曜日別特売

RS PRO ケース 電子機器用 105 x 80 x 25mm ABS製 Black

RS PRO ケース 電子機器用 105 x 80 x 25mm ABS製 Black - RS PRO

RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。
成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。
この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。
フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。
このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。
特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。
ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。
多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。
また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。
装置ケースは、次のような用途に最適です。
娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。
ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。
融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。
また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 105 mm
幅 = 80 mm
高さ = 25 mm
外形寸法 = 105 x 80 x 25mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586459198-1384
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする