曜日別特売

RS PRO LED信号灯 LED灯白 24 V dc

RS PRO LED信号灯 LED灯白 24 V dc - RS PRO

RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、白 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。
信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。
これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。
特長と利点: RS ProLED ビーコンは頑丈なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルで取り付けやすく、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。
Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。
点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。
一般に、次の用途でも使用されます。
産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。
そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。
もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。
これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。
また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
電源電圧24dc、光効果停止、発光色白、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586775199-9730
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする