(PHE-TF)ヒートパイプ式盤用熱交換器

(PHE-TF)ヒートパイプ式盤用熱交換器 - 日東工業

キャビネット内飛び出しがないノンフロン天井フラットシリーズ・作動液は、環境への影響が全く無い純水を使用しています。・ファン・フィルターおよび、放熱ユニットも取り外し可能で、メンテナンスが容易です。

用途
天井取付型・フラットタイプ(キャビネット天井取付用)樹脂羽ファンタイプ
付属品
パッキン・取付ねじ・取扱説明書
質量(kg)
7
定格電圧(V)
単相 AC100
使用温度(℃)
-10~+60
定格電流(A)
0.42/0.38
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
28/26
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
起動電流(A)
0.56/0.50
騒音レベル(dB(A))
約57/61
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
16/17
寸法(横×縦×深さ)(mm)
360(フランジ含ヨコ400)×200×200
IP等級
IP5X(カテゴリー2)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06767341PHE-15TFA
¥80,500
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする