(PCA)ペルクール(電子クーラー)小型高効率タイプ
(PCA)ペルクール(電子クーラー)小型高効率タイプ・環境にやさしいノンフロンクーラーがさらにこがた、高効率に・COP(成績係数)が業界最高レベルの1.35以上を実現しています。(一般的な電子クーラーの場合COP0.5)・高信頼性の電子冷却素子(ペルチェ素子)を採用しています。・省ドレンタイプです。(キャビネット内33℃以上でノンドレン)・キャビネット内温度を最適に管理可能です。・運転、警報が一目で判別できるLEDランプ表示付です。・キャビネット内温度異常警報付です。・ファンおよび電源交換を知らせる警報機能付です。・メンテナンス時期通知機能付です。
- 用途
- 側面取付型・警報機能付
- 付属品
- 取付ねじ・ホースクランプ・取扱説明書・端子台コネクター・排水ホース
- 質量(kg)
- 11.8
- 定格電圧(V)
- 単相 AC100-240
- 使用温度(℃)
- 0~+50
- 定格電流(A)
- 1.4/0.7
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 132
- 塗装色
- ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- 起動電流(A)
- 3.8/2.1
- 騒音レベル(dB(A))
- 約67
- 設置場所
- 屋内用
- 温度設定範囲(℃)
- +37~+50
- 冷却能力(W)
- 200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報温度設定範囲(℃)
- +42~+55
- 寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 210×520×187
- IP等級
- IP5X(カテゴリー2)
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ















