曜日別特売

電子ブザー RS PRO

電子ブザー RS PRO - RS PRO

RS Pro サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。
信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。
計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。
サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。
特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートと M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 96 dB の定常サウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。
音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。
サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。
さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。
一般に、次の用途でも使用されます。
産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。
可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。
つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
電源電圧 = 24 V
音圧レベル/1m = 96dB
電流タイプ = DC
トーンの数 = 1
本体色 = グレー
用途 = サウンダ
最大デシベル = 93dB
シリーズ = MICRO W10
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586915199-9752
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする