曜日別特売

RS PRO Side 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1mm

RS PRO Side 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1mm - RS PRO

RS Pro 精密カッター RS Pro の精密カッターは、軟線から中硬線までさまざまな素材の切断が必要なさまざまな用途に最適です。
このカッターは、強度と耐久性に優れたスチール製ジョーで構成されたバイマテリアル構造と、人間工学に基づいたグリップを備えた非対称型のハンドルで手に快適に装着できます。
また、グリップには一体型フィンガーガードが付いており、プライヤーが滑りにくくなったり、素材が損傷したり、怪我をしたりすることを防ぎます。
小型 Durable カッティングジョーは、狭いスペースでの作業に最適で、コンポーネント内部を簡単に切断できます。
特長と利点 非対称グリッププロファイルで手の形にフィットし、人間工学に基づいて優れた設計になっています バイマテリアルハンドルにより、握り心地が向上しています 高性能を発揮する高レバー比ニッパー 熱間ドロップ鍛造、焼き入れ 焼き戻しスチール 高周波焼入れ精密切れ刃 ねじジョイント設計 ハンドルを開いた位置に戻すバネを内蔵しています 軟線 硬線の切断に最適です。
用途 ニッパーは、さまざまな用途で、さまざまなワイヤを簡単かつ効率的に切断するのに最適です。
切断ジョーは、ワイヤをきれいに切断し、ワイヤを損傷したり怪我をしたりするおそれのある鋭利なエッジを防止します。
多くの場合、軽量で手に快適にフィットするように設計されており、 DIY 愛好家や次のような専門家によって使用されています。
エンジニア 電気技術者 保守作業員 メカニック よくある質問 切断能力とは この精密カッターは、 mm の切断能力を備えています。
とともに使用するのに適しているものは何ですか? この精密カッターは、仕分けや中硬線の切断に最適です。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 中硬線、 ソフトワイヤ
防爆 = なし
全体長さ = 140 mm
ジョー長さ = 30mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 鉄
最大切断能力 = 1mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09587527200-6025
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする