RS Pro スリム精密カッター RS Pro のスリム精密カッターは、狭い場所で軟線から中硬線まで切断する必要があるさまざまな用途に最適です。
このカッターは、スリムなスチール製の切断ジョーで構成されるバイマテリアル構造で、優れた強度と耐久性を発揮します。
また、人間工学に基づいたグリップの付いた非対称形のハンドルで手に快適に収まります。
また、グリップには一体型フィンガーガードが付いており、プライヤーが滑りにくくなったり、素材が損傷したり、怪我をしたりすることを防ぎます。
スリムな切断ジョーは狭い場所にもアクセスでき、部品内部を簡単に切断できます。
特長と利点 非対称グリッププロファイルで手の形にフィットし、人間工学に基づいて優れた設計になっています バイマテリアルハンドルにより、握り心地が向上しています 高性能を発揮する高レバー比ニッパー 熱間ドロップ鍛造、焼き入れ 焼き戻しスチール 高周波焼入れ精密切れ刃 ねじジョイント設計 ハンドルを開いた位置に戻すバネを内蔵しています 軟線 硬線の切断に最適です。
狭い場所での切断に最適なスリムな切断ジョーです 用途 ニッパーは、さまざまな用途で、さまざまなワイヤを簡単かつ効率的に切断するのに最適です。
切断ジョーは、ワイヤをきれいに切断し、ワイヤを損傷したり怪我をしたりするおそれのある鋭利なエッジを防止します。
多くの場合、軽量で手に快適にフィットするように設計されており、 DIY 愛好家や次のような専門家によって使用されています。
エンジニア 電気技術者 保守作業員 メカニック よくある質問 切断能力とは この精密カッターは、 mm の切断能力を備えています。
とともに使用するのに適しているものは何ですか? この精密カッターは、軟線及び中硬線の切断に最適です。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。