RS PRO エンクロージャーアクセサリ ヒンジ ABS樹脂 グレー, 14mm x 47mm x 23.7mm

RS PRO エンクロージャーアクセサリ ヒンジ ABS樹脂 グレー, 14mm x 47mm x 23.7mm - RS PRO

RS Pro エンクロージャヒンジ RS Pro エンクロージャこのヒンジを使用すると、メンテナンスが簡単になるという利点があります。
特に、手の届きにくい場所で、内部の電気部品を取り付けるための、プロ仕様で信頼性の高いエンクロージャアクセサリとなります。
各ヒンジは耐腐食性と耐久性に優れた ABS プラスチック製で、エンクロージャのドアと蓋がしっかりと取り付けられていますが、必要に応じて自由に移動することができます。
この RS Pro エンクロージャアクセサリは、すばやく設置でき、非常に汎用性が高く、高品質で最適な性能基準により、さまざまな用途で使用できます。
特長と利点: この RS Pro ヒンジシリーズは、エンクロージャのふたやドアに追加するのに最適で、機能性と柔軟性が向上しているため、エンクロージャのメンテナンスが簡単です 取り付けが簡単で、 ABS プラスチックによりヘビーデューティ構造になっています さまざまな RS Pro エンクロージャに対応し、ドア又はキャビネットの開口角は 143 です メンテナンスを容易にするオプションのロック 用途: ヒンジは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付ける場合に最適なエンクロージャアクセサリの一種で、カバー又は内部ドアを追加するときの内部構成を拡張して、保護とセキュリティを強化できます。
ステンレススチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。
エンクロージャとドアヒンジは、次のようなさまざまな産業用途で使用されています。
リモート制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? この取り付けプレートは、次のエンクロージャでの使用に適しています。
192-0697 200-6658 200-6659. (英語 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
タイプ = ヒンジ
長さ = 47mm
併用可能製品 = RS Pro 192069
奥行 = 23.7mm
材質 = ABS樹脂
寸法 = 47 x 23.7 x 14.05mm
高さ = 14mm
色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09588288200-6737
オープン
799
879(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする