RS PRO データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)

RS PRO データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH) - RS PRO

RS Pro LonWorks BUS Multicore RS Pro LonWorks BUS Multicore ケーブル製品をご紹介します。
幅広い LonWorks BUS 用途に最適です。
柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。
この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。
特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルには、 LonWorks BUS ケーブルの設置に最適な 本の 0.34 mm コアストランドがあります Durable LSZH 保護シースと Alu/pes ホイルで覆われた裸銅導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは、ホイル絶縁材によって優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより、設置が簡単で効率的です 動作温度: -15 +70 C 動作電圧: 300 インピーダンス: 100 導体抵抗< :59 /km 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。
特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。
Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 LonWorks BUS ケーブルとは? ピアツーピアネットワークソリューションとして設計された LonWorks ケーブルは、制御用途における性能の信頼性及び設置メンテナンスの要件に対応します。
つまり、より頑丈で Durable が産業環境で最適な性能を発揮します。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
注: これらのケーブルは電気用ですが、電源ケーブルや、機器と電源を直接接続するためのケーブルではない点に注意してください。

仕様
対数 = 1
断面積 = 0.34 mm2
芯数 = 2
AWGサイズ = 22 AWG
シールド有無 = 遮蔽
長さ = 100m
シールド構造 = アルミテープ
Certificazione CPR = Eca
外径 = 4.40mm
外側シース材質 = LSZH
ケーブル形状 = ツイストペア
特性インピーダンス = 100 Ω
シールド/非シールド = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09589180201-0522
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする