曜日別特売

RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/FTP

RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, U/FTP - RS PRO

RJ45 Cat6a イーサネットパッチケーブル RS Pro Cat6a イーサネットパッチケーブル製品のご紹介です。
有線のローカルエリアネットワーク( LAN )内のネットワークコンポーネントへのコンピュータの接続に最適です。
これらのケーブルは、現在強化されているすべての Cat6a 仕様を上回るように製造されており、最適な伝送性能と信号干渉の低減を実現しています。
Durable LSZH 外被は、保護性能と柔軟性を備えています。
また、金めっきの RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。
RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。
特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、 Cat6a 互換ケーブルで、常に接続し続けることができるため、職場や家庭に最適です LSZH は、難燃性で柔軟性のあるネットワークケーブルです。
ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。
これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。
最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。
パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。
イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。
PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
長さ = 2m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = U/FTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールド付き
外側シース材質 = LSZH
耐火性 = IEC 60332-1, LSZH
ストランド数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09589268201-0535
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする