曜日別特売

RS PRO キャスター

RS PRO キャスター - RS PRO

RS PRO静電気防止ホイール、ゴムタイヤ付き. 電子機器を保護し、繊細な場所でのトロリーの使用を可能にするために設計された頑丈で耐久性の高い静電気防止ホイールです。
. ゴムタイヤを装備したこの静電気防止ホイールは、内外のさまざまな表面で使用できるほどの堅牢性を備えていますが、誤った衝撃で壁や廊下を損傷しないほどの柔らかさを備えています。
. 耐摩耗性に優れたコスト効果の高い耐静電気耐性ソリューションです。
. 特長と利点:. 直径100 mm ゴムタイヤ 最大抵抗: 10 kΩ プレーンスリーブベアリング内径: 6.0 mm . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。
これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。
世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。

仕様
ホイール径 = 100mm
ホイール幅 = 35mm
ボア径 = 12mm
タイヤタイプ = ソリッド
許容荷重 = 100kg
車輪材質 = ゴム
軸受材質 = 鋳鉄
機能 = アンチスタティック
軸受タイプ = プレインボア
ハブ径 = 45mm
穴長さ = 45mm
カラー = 黒, 黄
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590327201-2601
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする