曜日別特売

RS PRO Webカメラ

RS PRO Webカメラ - RS PRO

RS Pro 1080p Web RS Pro Web カメラをご紹介します。
ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅での作業をより快適にすることができます。
この Web カメラは、フル 1080p HD カメラを使用しているため、自宅で仕事をしているときでも、会議やビデオ通話にアクセスして効果的な通信を行うことができ、鮮明さと品質が向上します。
信頼性と品質に優れた RS Pro の Web カメラは、ホームオフィスのあらゆるニーズに応えます。
機能を最適化し、リモート作業の効率を高めるために、必要な工具を手元に用意しておくことが不可欠です。
特長と利点: この RS Pro HD Web カメラは、家庭での作業のために機能と柔軟性を向上させるのに不可欠なツールです 家庭環境やリモートでの作業に最適なパフォーマンスを実現し、重要なビデオ通話や電話会議によるダウンタイムを短縮します 1080p 高解像度 USB Web カメラは、優れた画質を実現し、音声吸収機能とノイズキャンセリングマイクを内蔵しているため、高品質のビデオ通話に最適です このカメラは、 60 ° のビデオ範囲に対応しており、静止画撮影用のスナップショットボタンを備えています。
また、ビデオ用のコントラストバランスを実現していますが、コントラスト最適化エンジンを使用しています どのようなモニタやラップトップにも対応する多機能ブラケットを使用して簡単に設置できます。
プラグアンドプレイ USB 2.0 ドライバ( Windows 7 、 8 、 10 、 MacOS X 10.9 以降をサポート)を使用してマシンにさらに簡単にインストールできるため、ほとんどの PC 及びラップトッププラットフォームとの互換性があります RS Pro のこのオールインワン Web カメラテクノロジーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、日々のリモート作業に基づいて作業を Ability で行うことができます 用途: Web カメラは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータの機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。
また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。
Web カメラを使用すると、ユーザーは Ability Ability to participate in audio or video calls (音声通話やビデオ通話に参加する機能)を利用できます。
また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業する機能を利用することもできます。
家庭用 Web カメラは、ビデオを介して簡単に通信するための長期的なオプションとして使用できます。
また、携帯性に優れ、持ち運びが簡単なため、出張やさまざまな環境からリモートで作業する場合でも使用でき、汎用性と機能性が高く、最適なパフォーマンスを実現します。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
<i> 注: </i>Web カメラを熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください このカメラを湿気にさらさないでください。
火災や衝撃の危険性を減らすために、 Web カメラを雨などの湿気にさらさないでください

仕様
最大解像度 = 1280 x 1080
マイクロフォン内蔵 = あり
有効画素数 = 1.4MP
フレームレート = 30fps
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590510201-3521
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする