RS PRO 電圧テスターAPPA VTA 最大:999.9V ac/dc 導通:あり RCDトリップ:なし CAT IV

RS PRO 電圧テスターAPPA VTA 最大:999.9V ac/dc 導通:あり RCDトリップ:なし CAT IV - RS PRO

RS Pro 多機能電圧 電流テスター、 True RMS 導通チェック、 CAT IV 600 RS Pro の多機能電圧 電流テスターは、高品質で堅牢な True RMS 電気テスターで、さまざまな電流、電圧、導通のテストに最適です。
この汎用性の高いテスターは、安全性と実用性を考慮して設計されており、実際の作業に必要なテスト装置の数を減らすことができます。
RS Pro 電圧 電流テスターは、 200 までの AC 電流測定用の電流クランプ、 True RMS ACV ACA )、相回転テスト、 CATIV 安全定格を備えているので、産業用途に最適です。
保護と安全性を強化するために、このテスターは IP65 エンクロージャを備え、水や埃の侵入から保護します。
RS Pro 電圧 電流テスターでのテストは、高輝度で読みやすい LED 棒グラフ表示により簡単に行えます。
特長と利点 9999 カウントのデジタルディスプレイと、白色 LED 自動バックライト付きの高輝度 LED 棒グラフディスプレイを備えています True RMS ACV ACA <0.5 秒のバー応答時間、<及び 0.5 秒の DCV 読み取り応答時間 相回転表示 AC DC 1000 自動対応及び選択 AC 200A 測定 50 Ω の抵抗性能 入力 Peak 電流:< 3.5 mA 1000 直径 16 mm まで 導体 AWG 4/0 ワイヤ 39 mm 幅ジョーサイズは、込み合った場所でも使いやすいサイズです 自動極性検出 単極テスト 明るいトーチ(ペンライト) ELV 表示 セルフテスト( LED 及び LCD LED バーと LCD ディスプレイでバッテリなしで電圧を測定 IP65等級 使い勝手のよい電池蓋 用途 電流 電圧テスターは、電流、電圧、導通など、さまざまなパラメータテストを安全かつ効率的に実行するために使用される電気テスト装置です。
電圧 電流テスターを使用すると、修理を行う前に、通電中の回路のケーブル又はワイヤに潜在的な障害を安全に特定することができます。
多くの電気テスターは、 LED インジケータ、ブザー、プローブなどの機能を搭載しており、以下のような領域での使用に最適です。
工学 取り付け 保守 DIY 規格 IEC EN61010-1 IEC EN61010-2-033 IEC EN61010-031 CAT IV 600 / CAT III 1000 EN61243-3 に適合) よくある質問 導通テスト機能はありますか? はい。
このテスターは、 1.8 Ω 未満の抵抗を測定する場合のブザー音が内蔵されており、最大 2.7 Ω に対応できます。
RX LED は同時に表示される。
テストプローブは取り外し可能ですか? はい、テストプローブは取り外し可能なため、簡単に交換できます。
付属品 バッテリ(装着済み)、テストプローブ、テストプローブ保護、ユーザーマニュアル

仕様
最大電圧 = 999.9V ac/dc
導通チェック = あり
安全カテゴリ = CAT IV 600V
ディスプレイのタイプ = デジタル
RCDトリップ試験 = なし
電源 = バッテリ
モデル番号(P) = APPA VTA
適合規格CAT IV 600V交流電圧(V)最大999.9直流電圧(V)最大999.9防塵防水性能IP65最大カウント数9999導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09591998201-7830
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする