RS Pro ロングハンドルダストパン及びブラシセット(シルバー RS Pro のロングハンドル付きちり取りとブラシセットは、高品質でヘビーデューティなセットで、高水準のクリーニングやメンテナンスに最適です。
柔らかいブラシ毛を使用して設計され、ブラシは微細な異物やほこりの粒子を簡単にキャッチできます。
また、ちり取りのゴム製リップにより、掃除される小さな部品やほこりを捕集することができます。
ブラシの長いハンドルでは、不快な位置で曲げる必要がなく、ハンドルとなべ頭が一緒になっているため、楽に掃除することができます。
また、セットを必要な場所に簡単に持ち運べるため、ハンドルが長くなっています。
この RS Pro ちり取りとブラシセットは、多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境や家庭環境で使用できます。
特長と利点: この高品質 RS Pro ちり取りとブラシセットは、最適です 高水準のクリーニング及びメンテナンスを実現します ブラシに付けられた柔らかいブラシ毛と、ちり取り部のゴム製リップを組み合わせることで、ごみやほこり粒子を簡単に掃き出すことができ、背後がきれいな場所を確保できます 人間工学に基づくソフトなハンドグリップを備えたロングハンドルは、スイープするためのユーザーの曲げを最小限に抑えるように特別に設計されており、長時間にわたる不快な怪我を軽減し、快適性を向上させます さらに、クリップでブラシとちり取りをクリップで留めることができるため、清掃場所との間で簡単に移動することができます 折りたたみ式のちり取りは、大容量で作成することで、ごみやごみを簡単に拾い上げ、容器や処分エリアに運ぶことができます 用途: ちり取りとブラシは、健康や安全規制に沿って優れた衛生基準を維持したり、家庭環境での一般的な清掃にも不可欠です。
色分けを示し、相互汚染のリスクを避けるため、特に食品及び飲料製造分野では、さまざまな色の製品が用意されています。
十分な汎用性があり、次のようなさまざまな環境で使用できます。
食品及び飲料製造 食品サービス及び小売 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。