RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープ RS Pro では、最大 9 ミクロンの高繊維性 E ガラス繊維製ウェビングを取り揃えています。
ガラス繊維ウェビングは、高温耐性に優れ Ability で、パイプなどの事項を断熱するための最適なソリューションです。
RS Pro では、このテープに中央にミシン目が入っているので、テープを使用してボルトを簡単に使用でき、さまざまな環境に最適です。
特長と利点 この RS Pro テープは、に対する耐熱性を備えています 連続使用制限は 550 ° C で、融点は同じです 温度は 840 ° C です テープは、ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性があります 過酷な環境にも最適です ボルト用テープに穴があいていない テープを損傷しますが、簡単に手が届くようにしてください 優れた化学的安定性 無機、滅菌、不燃性により丈夫で、さまざまな用途に適しています オイル、溶剤、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります 用途 RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープは、最大 9 ミクロンのテクスチャ加工の連続ガラス繊維製です。
これらの繊維はより粗い繊維より皮のかなり少ない刺激を引き起こす。
寸法 ボルト用テープの穴 優れた化学的安定性 ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合30 mm x 3 mm x 3 mm x 40 mm mm RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合