曜日別特売

RS PRO フィルタメディア, マット

RS PRO フィルタメディア, マット - RS PRO

RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。
オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。
これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。
特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。
さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。
泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。
水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。
このため、次のようなさまざまな環境に最適です。
自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
フィルタタイプ = マット
フィルタグレード = G3
最大風量 = 2500/m2s @ 10mm thick
初期圧力降下 = 242Pa
カラー = 青
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593757203-5149
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする