曜日別特売

RS PRO 防振パッド 150 x 150mm

RS PRO 防振パッド 150 x 150mm - RS PRO

RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付け RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付けパッドは、表面に振動を吸収するのに最適です。
このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。
この代替のハイローリブドパッドは、滑り止め設計と優れた音響絶縁を実現しています。
ニトリルゴム素材を使用することにより、このマットは液体の吸収を最小限に抑え、低クリープ率を発揮する長期的な耐久性を発揮します。
この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。
特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 機械とは、最適な代替の高 - 低リブ構造を備えています 滑り止め特性を備えた絶縁性とポジティブグリップ このパッドは、スチール製の強化ニトリルゴム製で、耐久性が非常に高く、簡単に装着することができず、長寿命と低クリープ率を実現します スチール補強材により、重量の分散も確保できるため、高価な機械の保護にも役立ちます この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 3 ~ 13 kg/cm 2 、 15 % のたわみ 最大負荷時 用途: RS Pro 汎用スチール製強化リブラバー取り付けパッドは、ボルト止めが必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。
ポンプ、冷却器、機械工場の設備にお勧めです RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 各種サイズを用意しています 滑り止め面RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
材料 = ニトリル
定格荷重 = 250psi
厚さ = 21mm
サイズ = 150 x 150mm
長さ = 150mm
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -50℃
幅 = 150mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593888203-5163
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする