RS Pro 折りたたみ式安全 RS Pro は、この汎用安全バリアを導入したことを誇りにしています。
バリア構造は PVC 製で、黄色のポリエステル製画面が付いており、高い視認性で折りたためます。
この安全バリアは、などの屋内用途に適しています 展示物。
特定の場所、外出禁止区域、戸口へのアクセスを制限します。
屋外用途では、通行人からの作業場、危険、道路工事の保護バリアとして使用できます。
この安全バリアは汎用性が高く、ゾーンの制限をすばやく設定できます。
この安全バリアは、単独で使用することも、より安全バリアと組み合わせて使用することもでき、歩行者通行量や作業者から大きな保護スペースを確保することができます。
保管の場合、バリアは単に折りたたんで簡単に搬送できます。
特長と利点 構造用の PVC 製で、 Durable ポリエステル製で画面用です。
これにより、選んだスペースをプライベートに保ち、保護された状態に保ちます 折りたたみ式安全バリアで簡単に搬送 3 面取り付けで安定 黄色の画面で視認性が高くなっています 1,80m の高さのため、作業場所は公共の場所から安全なままとなっています 必要に応じてパネルを追加できる Ability なので、このバリアを必要に応じて拡張できます 長さ :1,700 mm 幅 :26 mm 高さ :1800 mm 重量: 6 kg 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。
安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。
展示場、移動できない区域、道路工事、電気工事などでの人々の保護に最適で、人々が医療の必要性を変える可能性のある緊急事態が発生した場合に備えて一時的な私有地を作ることもできます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの