スパイラルケーブルラップ RS PRO Polypropylene 黒

スパイラルケーブルラップ RS PRO Polypropylene 黒 - RS PRO

RS Pro KL シリーズスパイラルラップですRS Pro KL シリーズのスパイラルラップについて。
ケーブルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。
頑丈なポリプロピレン製で、ハロゲンフリーで、完全に再利用可能です。
ブラック又はグレーの色とさまざまな長さを取り揃えています。
スパイラルラップが必要な理由スパイラルラップは、電気機器や電子機器の場合によく見回しられます。
通常、複数のケーブルと接続が関連付けられているため、ケーブルとワイヤが絡まり、スパイラルラップがこれらの問題を克服することで、簡単にアクセス、ケーブルの修理、メンテナンスを行えるだけでなく、プロフェッショナルな設置も可能になります。
別名では何と呼ばれていますか?スパイラルラップは、ケーブルスパイラルラップ又はケーブルカバーとも呼ばれます。
特長と利点? 優れた柔軟性?サイズに合わせて切断します? ハロゲンフリー? 再使用可能?カラーオプション黒のオプションを用意KL15BKZ 、長さ m RS 品番 (: 204-4431) 204-4431KL15BKZ 、長さ 25 = RS 品番 (: 204-4418) 204-4418KL20BKZ 、長さ 25 = RS 品番 (: 204-4420) 204-4420KL25BKZ 、長さ m RS 品番 (: 204-4421) 204-4421KL25BKZ 、長さ 25 = RS 品番 (: 204-4422) 204-4422KL32BKZ 、長さ 25 = RS 品番 (: 204-4414) 204-4414KL8BKZ 、長さ 25 = RS 品番 (: 204-4415) 204-4415グレーのオプションを用意KL15GY2Z 、長さ m RS 品番 (: 204-4419) 204-4419KL25GY2Z 、長さ m RS 品番 (: 204-4423) 204-4423考慮事項簡単に設置するには、 RS Pro のケーブルスリーブ用工具をお勧めします。
KT15BK-1 RS 品番: 204-4433KT20BK-1 RS 品番: 204-4435KT25BK-1 RS 品番: 204-4436KT32BK-1 RS 品番: 204-4437KT8BK-1 RS 品番: 204-4438用途?電子機器および電気設備?コンピュータネットワーク? 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。
メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。
そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。

仕様
最小ケーブル径 = 15mm
最大ケーブル径 = 16mm
色 = 黒
内径 = 15mm
材質 = Polypropylene
最大バンドル直径 = 16mm
耐火性 = ハロゲンフリー
壁厚さ = 0.8mm
長さ = 25m
シリーズ = KL
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596365204-4418
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする