曜日別特売

RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12, 前面取り付け

RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12, 前面取り付け - RS PRO

RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ、 500 mm 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 パネル取り付けコネクタ製品をご紹介します。
このセンサスタイルのコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイスと業界標準の A コーディングで誤かん合を防止します。
さらに、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、接続の完全な柔軟性が得られ、あらゆるセンサ又はオートメーション用途に簡単に組み込むことができます。
この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。
過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。
特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、完全に柔軟に取り付けることができます 接続 耐久性が非常に高いコネクタは、ナイロン 66 ハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールを備えていて、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルに接触したりする可能性がある過酷な環境での使用に最適です 配線済みの設計により、すばやく簡単に設置でき、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、パネルに最も適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムへの取り付け 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。
一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。
これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。
計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
極数 = 5
実装タイプ = 前面取り付け
コネクタサイズ = M12
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 4.0A
シリーズ = CPF12
定格電圧 = 60.0 V
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09597291205-5974
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする