曜日別特売

RS PRO 丸型コネクタ, M12

RS PRO 丸型コネクタ, M12 - RS PRO

RS Pro M12 終端抵抗器丸型コネクタ、 5 極 RS Pro M12 終端抵抗器製品をご紹介します。
フィールドバスネットワークでの使用に最適です。
この抵抗器は、 M12 ねじ込み式インターフェース及び業界標準の A コーディングで誤かん合を防止するように設計されています。
さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。
過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。
特長と利点: この高性能 RS Pro 終端抵抗器には、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の A コーディングが採用されているので、誤かん合を防止できます PROFIBUS 、 DeviceNet 、 CANopen など、あらゆるフィールドバスネットワークシステムに対応し、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を実現します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、産業用途に最も適しています 用途 用途: 終端抵抗器は、信号を吸収するヘビーデューティで汎用性の高い丸形コネクタで、回路の端で信号が反射するのを防止します。
データ、無線信号、及び周波数を使用した信号伝送で広く使用されています。
一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。
これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。
計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
コネクタサイズ = M12
プラグ/ソケット = プラグ
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 4.0A
シリーズ = CBM12
定格電圧 = 30.0 V
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09597327205-5978
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする