曜日別特売

タイミングベルト RS PRO 幅 25mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ゴム

タイミングベルト RS PRO 幅 25mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ゴム - RS PRO

RS Pro タイミング RS Pro では、 HTD タイミングベルトを導入しています。
RS Pro のこのラバータイミングベルトは、独自の歯の形状によるさまざまな駆動システムでの使用に適しており、困難な低速、高トルク用途でも高出力の伝送を保証します。
曲線的な HTD 歯を使用して設計されたこのタイミングベルトは、歯の根の高荷重応力を排除します。
従来の台形形状ベルトの最も一般的な弱点であるため、 RS Pro ベルトがはるかにスムーズかつ正確に動作できます。
特長と利点 に対して効率的かつ確実に高いトルクを発揮し、安定したトルクを発揮します より静かな動作で、滑らかでコンパクトな設計での長寿命を実現します 曲線形の歯の形状により、負荷分散とせん断抵抗が向上しています 高いトルク及び動力伝達能力 速度範囲が広く、耐荷重性が高いため 一定の駆動速度 他のドライブシステムと比較して高い動作効率 潤滑不要 ベルト張力の低減と一定の長さでのメンテナンス 優れた耐摩耗性と滑りにくいプーリー結合 黒色の強化ラバー製で、長寿命を実現しています スパン及び耐久性 タイミングベルトの長さは 295 mm ( 59 歯)です 用途 HTD ベルトは、耐久性と低メンテナンス性が要求される多くの産業向けの高性能ドライブシステムです。
curvilinear のプロフィールはベルトに滑車との大いにより大きい接触区域があることを可能にし、性能を増進する。
強化ゴム製のこのタイミングベルトは、タイミングチェーン 91-98 % と比較して、最大 99 % の効率を実現しています。
RS Pro は、この HTD タイミングベルトを頑丈で Durable ガーデニング用品 機械工具 繊維設備 パッキング 自動販売機 コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
長さ = 295mm
幅 = 25mm
ピッチ = 5mm
歯の数 = 59
材料 = ゴム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09597501205-6039
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする