プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 743mm ゴム

プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 743mm ゴム - RS PRO

RS Pro コグド V ベルト RS Pro コグド V ベルト製品をご紹介します。
高速回転で最適な性能が必要な用途に最適です。
ユニバーサル設計と溝付きスロットが組み合わされた設計により、標準的なベルトに比べて柔軟性が向上し、寿命が長くなっています。
RS Pro ベルトは、これに加えて、滑りが少なく、効率が高く、サービス寿命が長くなっているため、検査、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。
特長と利点: 高品質の RS Pro コグド V ベルトは、以下の用途に最適です 最適な性能と長寿命が求められる用途に適しています 高い回転速度 汎用設計と共足クッションを採用したこのベルトは、柔軟性と寿命の長い性能を実現し、必要なときに高い効率と性能を発揮します 事前処理されたテンションコードは、特別に準備された絶縁フィラーに埋め込まれており、動的負荷が高い場合でも、すべてのコンポーネント間で優れた粘着性を実現します さらに、ベルトの駆動中に圧縮が改善され、プーリーの摩耗が少なくなり、補助部品の寿命が長くなりました 摩擦係数が高くなっているため、低滑性、高効率、長寿命が実現されます。
また、ファイバ荷重の未処理エッジコッグプロファイル設計により、使用中のベルトの摩耗と滑り止めが改善されます この RS Pro 脚付きベルトは、以下の用途に適しています ラップされた V ベルトは、パフォーマンスの限界に達している可能性があります 用途: コグドベルトは、ベルトの長さに合わせて横方向に動くスロットを備えたタイプのベルトで、柔軟性と耐用年数が向上しています。
標準的なベルトよりも柔軟性が高いため、通常は発熱が少なく、摩擦係数が高くなっていて、ベルトの滑りを低減し、ベルトの耐用年数と、ベルトで駆動する補助プーリを改善します。
また、ベルトの速度が高い用途にも耐えられます。
コグドベルトは現在、以下の用途で一般的に使用されています。
自動車の保守 / 修理 採鉱および採石 パッキング 原材料処理 加工業 暖房 / 換気 / 空調 規格および認定: DIN2215 準拠です ISO4184 に適合 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
内径長さ = 710mm
シリーズ = AX
トップ幅 = 13mm
高さ = 8mm
材料 = ゴム
最小プーリ径 = 56mm
動作温度 Min = -40℃
長さ = 743mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09597826205-6707
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする