RS PRO 丸型コネクタ, 7極, M16, ケーブルマウント
RS Pro SF1610 シリーズケーブル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。
この M16 ケーブル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 又は 10 A です。
これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。
取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。
IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。
ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。
これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1610 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。
これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。
用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。
特長と利点. SF1610 ケーブル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 ARS Pro オスプラグケーブルコネクタ. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5055) 206-5055. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5056) 206-5056. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5057) 206-5057. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5058) 206-5058. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5060) 206-5060. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5061) 206-5061. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5054) 206-5054RS Pro メスソケットケーブルコネクタ. 2 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5063) 206-5063. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5064) 206-5064. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5066) 206-5066. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5067) 206-5067. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5068) 206-5068. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5069) 206-5069. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5062) 206-5062相互接続RS Pro SF1611 、 SF1612 、及び SF1613 ケーブル / パネル取り付けコネクタ用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。
産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M16
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 5.0A
シリーズ = SF1610
ハウジング材質 = クロムめっき黄銅
表面処理:コンタクト = 金
コンタクト材質 = 真鍮
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~