曜日別特売

RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, パネルマウント

RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M16, パネルマウント - RS PRO

RS Pro SF1613 シリーズパネルケーブルコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。
この M16 角形フランジパネル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 → 500 V で 5 A 又は 10 A です。
これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。
取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。
IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。
ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。
これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1613 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。
これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。
用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。
特長と利点. SF1613 角形フランジパネル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.プラグ又はソケットを用意. 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 、 10 極タイプ.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14/0.75/18mm2.仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.電圧定格: 400 V または 500 V .定格電流: 5 ~ 10 A. IP67RS Pro オスパネル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5103) 206-5103. 3 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5104) 206-5104. 4 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5105) 206-5105. 5 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5106) 206-5106. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5107) 206-5107. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5108) 206-5108. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5102) 206-5102RS Pro メスパネル取り付けコネクタ.ソケット x 2 、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5110) 206-5110.ソケット 3 個、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5111) 206-5111.ソケット x 4 、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5112) 206-5112.ソケット 5 個、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5113) 206-5113.ソケット x 7 、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5114) 206-5114.ソケット 9 個、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5115) 206-5115.ソケット 10 個、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5109) 206-5109相互接続RS Pro SF1610 ケーブル / パネル取り付けコネクタと相互接続します用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。
産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
極数 = 4
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M16
プラグ/ソケット = プラグ
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 5.0A
シリーズ = SF16
定格電圧 = 500 → 0 V
ハウジング材質 = クロムめっき黄銅
表面処理:コンタクト = 金
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09600696206-5105
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする