曜日別特売

RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 9mm, ピン径 2.8mm

RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 9mm, ピン径 2.8mm - RS PRO

RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。
これにより、最大限の電気接続を実現できます。
複数のサイズの非絶縁ブーツレースフェルールが用意されており、業務を高度な業務基準で完了したことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。
ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付き(又はなし)の金属製チューブ(フェルール)のことです。
フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。
ブーツレースフェルールを使用する場面より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。
外れてしまうより線もあります。
この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。
ブーツレースフェルールを使用すると、そのフレア加工によりすべてのより線が捉えられます。
これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。
圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続.非絶縁. 短絡の低減. スズめっき銅チューブによる優れた導電性. 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。
考慮事項RS Pro では、非絶縁ブーツレースフェルールに適したさまざまな圧着工具を用意しています。
改良されたフィルタリングシステムを使用してブラウズし、用途に適した圧着工具を選択します。
用途.コンシューマユニット. 回路ブレーカ.オーディオコントロール.電気制御パネル. Terminal Blocksブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
適合電線サイズmm2 Max = 4mm2
ピン径 = 2.8 mm, 3.2mm
エントリ数 = 1
ピン長さ = 9mm
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズAWG Max = 12AWG
全長 = 9mm
シリーズ = RS Pro
適合電線サイズmm2 Min = 4mm2
適合電線サイズAWG Min = 12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09607660206-9712
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする