曜日別特売

RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 2.5mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.2mm

RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 2.5mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.2mm - RS PRO

RS Pro 絶縁ブーツレースフェ業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。
これにより、最大限の電気接続を実現できます。
RS Pro 圧着ブーツレースフェルールは色分けされており、各種サイズが用意され、業務を高度な業務基準に完成させたことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。
ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製チューブ又はフェルールのことです。
フェルールは、より線ケーブルワイヤの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。
ブーツレースフェルールを使用する理由より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。
外れてしまうより線もあります。
この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。
棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。
これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。
圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続. 短絡の低減.カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別. 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー. スズめっき銅チューブによる優れた導電性.圧着 Terminal は、なしで繰り返し挿入および取り外しが可能 ワイヤの端の劣化.シングルエントリまたはデュアルエントリをご用意していますRS Pro 圧着工具に最適ワイヤサイズ範囲のフェルールの場合:. 0.5 ~ 6 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1605 を使用してください) 683-1605 を使用してください. 10 ~ 25 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1614 を使用してください) 683-1614 を使用してください. 0.5 ~ 16 mm 2 の圧着プライヤー( RS 品番 (464-482 )を使用) 464-482 )を使用. 35 mm または 50 mm 2 。
圧着工具 RS 品番 (: 683-1617 を使用) : 683-1617 を使用用途コンシューマユニット回路ブレーカ電気制御パネル端子台ブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
適合電線サイズmm2 Max = 2 x 2.5mm2
ピン径 = 3.2 mm, 2.9mm
絶縁体 = ナイロン
色 = 青
ピン長さ = 12mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 2 x 14AWG
全長 = 20.5mm
シリーズ = RS Pro
適合電線サイズmm2 Min = 2 x 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 2 x 14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09607696206-9717
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする