曜日別特売

RS PRO 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント

RS PRO 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント - RS PRO

RS Pro 産業用はんだコネクタ( 2 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。
ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。
ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。
IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。
これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。
これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。
特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 2 ピン丸型パネル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 2 ピンオス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧 180 V 、定格電流を備えています コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。
汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。
これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。
一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
極数 = 2
実装タイプ = パネルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
接点(オス/メス) = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
接続方向 = ストレート
接合型 = ネジ
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09608055207-0617
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする