RS PRO 黒 1200mm

RS PRO 黒 1200mm - RS PRO

RS Pro テストリードワイヤ 黒RS Pro テストリードケーブルのご紹介です。
高品質の二重絶縁シリコンケーブルです。
内部の皮膚は、摩耗 損傷インジケータとして機能するコントラストの色です。
シリコン絶縁体は高温下でも優れ、はんだごてとの接触に耐えることができ、損傷を受けることなく熱マニホールドにおおわれます。
このテストワイヤケーブルを使用する理由 導体は、 250 本を超えるより線で構成されています 非常に細い銅で、優れた柔軟性を発揮 このケーブルの外径は 3.5 mm ですRS Pro のテストリードワイヤは、独自のテストリードを作成するのに最適です。
柔軟性があり、必要な長さに切断でき、 RS Pro mm バナナプラグ及びバナナソケットに対応しています。
特長と利点 二重絶縁 シリコンケーブル 内側の皮膚 導体 非常に細い銅の 250 本のストランド 優れた柔軟性 高電流での使用に最適 外径 3.55 mmRS Pro テストリードワイヤオプション黒色ワイヤ RS 品番 (: 207-0881) 207-0881 赤ワイヤ RS 品番 (: 207-0882) 207-0882互換性のあるバナナコネクタ <I>バナナプラグ</I> 黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872 <I>バナナソケット</I> 黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877 <I>ライトアングルバナナプラグ</I> 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 4 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880用途電気 電子サービス 自動車 保守

仕様
断面積 = 1 mm2
外被色 = 黒
長さ = 1200mm
絶縁体 = シリコン
定格電圧 = 1000 Vmm
定格電流 = 20 A
導体材質 = 銅
ケーブルタイプ = テストリード
ストランド数 = 250
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09609839207-0881
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする