曜日別特売

RS PRO 青 50m 28 AWG

RS PRO 青 50m 28 AWG - RS PRO

RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。
柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。
この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。
銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。
回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。
ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。
高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。
特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです

仕様
断面積 = 0.08 mm2
外被色 = 青
AWGサイズ = 28 AWG
導体構成 = 1/0.32 mm
長さ = 50m
絶縁体 = ETFE
定格電圧 = 300 V
シリーズ = RS PRO
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09610128207-7139
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする