RS PRO 黒 50m 30 AWG

RS PRO 黒 50m 30 AWG - RS PRO

RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。
柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。
この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。
銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。
回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。
ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。
高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。
特長と利点?定格電圧: 300 ?より線芯: 1/0.25 mm ?銀めっき銅線 ?断面面積: 0.05 mm ?絶縁材: ETFE 50 または 100 リールで供給 RoHS仕様? 30 AWG ?導体構造: 1/0.25 mm ?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm ?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 ?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141 ?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142 ?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143 ?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144 ?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145 ?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146 ?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148 Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149 ?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151 ?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156 ?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157 ?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158 ?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
? 産業用電気設備 ?過酷な環境 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
断面積 = 0.05 mm2
外被色 = 黒
AWGサイズ = 30 AWG
導体構成 = 1 / 0.25 mm
長さ = 50m
絶縁体 = ETFE
定格電圧 = 300 V
シリーズ = RS PRO
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09610155207-7142
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする